Pawling Corp ป ฯลฯ-7-0-3 | ฝาท้าย ตาล 8 X 1-3/4in | 43z967 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PAWLING CORP ETC-7-0-3 ฝาท้าย Tan 8 x 1-3 / 4in | AD4TZV 43Z967

PAWLING CORP ETC-7-0-3 ฝาปิดท้ายตัน 8 x 1-3/4in

In Stock
รายการ: AD4TZV รุ่น: ETC-7-0-3ข้ามอ้างอิง: 43Z967
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
฿761 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาท้าย
สีสีน้ำตาล
ความสูง8"
วัสดุพลาสติกขึ้นรูป
การติดสกรูเข้า
จำนวนข้าง2
ความหนา1.375 "
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)40.64
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926305000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การวางแนวด้วยมือ (ไม่ใช่มือ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความหนาความกว้างราคา
PAWLING CORP ETC-5-0-2 ฝาท้าย Ivory 5 x 1-1 / 16in | AD4TZB 43Z942 ฯลฯ -5-0-2งาช้าง5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "฿738
PAWLING CORP ETC-5-0-3 ฝาท้าย Tan 5 x 1-1 / 16in | AD4TZC 43Z943 ฯลฯ -5-0-3สีน้ำตาล5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "฿738
PAWLING CORP ETC-5-0-313 End Cap Champagne 5 x 1-1 / 16in | AD4TZD 43Z944 ฯลฯ -5-0-313แชมเปญ5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "฿738
PAWLING CORP ETC-5-0-370 ฝาท้ายเปลือกไข่ 5 x 1-1 / 16in | AD4TZE 43Z945 ฯลฯ -5-0-370เปลือกไข่5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "฿738
PAWLING CORP ETC-5-0-210 ฝาท้ายสีเงินเทา 5 x 1-1 / 16in | AD4TZF 43Z946 ฯลฯ -5-0-210เงิน - เทา5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "฿738
PAWLING CORP ETC-5-0-377 ฝาท้าย Teal 5 x 1-1 / 16in | AD4TZG 43Z947 ฯลฯ -5-0-377นกเป็ดน้ำ5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "฿738
PAWLING CORP ETC-5-0-301 ฝาท้ายผ้าลินินสีขาว 5 x 1-1 / 16in | AD4TZH 43Z948 ฯลฯ -5-0-301ผ้าลินินสีขาว5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "฿738

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PAWLING CORP ETC-7-0-3 ฝาปิดท้ายตัน 8 x 1-3/4in
฿761 / หน่วย