Peerless 3-030-03-56- | บล็อคพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 นิ้ว รหัส 25/32 นิ้ว | 16a339 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PEERLESS 3-030-03-56- รอกบล็อกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 นิ้ว Id 25/32 นิ้ว | AA7JNK 16A339

PEERLESS 3-030-03-56- รอกบล็อกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 นิ้ว Id 25/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7JNK รุ่น: 3-030-03-56-ข้ามอ้างอิง: 16A339
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
฿474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกรอก
ประเภทไฟล์แนบคงที่ตา
ประเภทแบริ่งที่ราบ
ความลึก1.156 "
ออกแบบสำหรับเชือกใย
ตาเบ็ดด้านใน Dia11 / 32 "
เสร็จสิ้นElectro- กัลวาไนซ์
ความยาว23 / 32 "
เชือก Dia.1 / 4 "
มัดด้านใน Dia25 / 32 "
มัดวัสดุเหล็ก
มัดด้านนอก Dia1"
มัดกว้าง11 / 32 "
ความกว้าง1.156 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8431100010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างประเภทไฟล์แนบความลึกออกแบบสำหรับเสร็จสิ้นความยาวรูยึด Dia.เชือก Dia.ราคา
PEERLESS 3-010-03-56- รอกบล็อกเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 3/4 นิ้ว Id 17/32 นิ้ว | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "คงที่ตา27 / 32 "เชือกใยElectro- กัลวาไนซ์17 / 32 "-3 / 16 "฿444
PEERLESS 3-010-03-B6- รอกบล็อก Fibrous Rope Fixed Eye | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "คงที่ตา27 / 32 "เชือกใยไม่มี17 / 32 "-3 / 16 "฿1,165
PEERLESS 3-030-03-B6- รอกบล็อก Fibrous Rope Fixed Eye | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "คงที่ตา1.156 "เชือกใยไม่มี23 / 32 "-1 / 4 "฿1,414
PEERLESS 3-050-03-56- รอกบล็อกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-3 / 8 นิ้ว Id 1-1 / 32 นิ้ว | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "คงที่ตา1-13 / 32 "เชือกใยElectro- กัลวาไนซ์27 / 32 "-5 / 16 "฿509
PEERLESS 3-050-03-B6- รอกบล็อกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-3 / 8 นิ้ว Id1-1 / 32 นิ้ว | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "คงที่ตา1-13 / 32 "เชือกใยไม่มี27 / 32 "-5 / 16 "฿2,045
PEERLESS 3-070-03-56- รอกบล็อก Fibrous Rope Fixed Eye | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "คงที่ตา1-21 / 32 "เชือกใยElectro- กัลวาไนซ์31 / 32 "-3 / 8 "฿669
PEERLESS 3-070-03-B6- รอกบล็อกเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 1-1 / 2 Id 1-3 / 32 นิ้ว | AA7JNQ 16A344 3-070-03-B6-1 21 / 32 "คงที่ตา1-21 / 32 "เชือกใยไม่มี31 / 32 "-3 / 8 "฿2,084

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PEERLESS 3-030-03-56- รอกบล็อกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 นิ้ว Id 25/32 นิ้ว
฿474 / หน่วย