PEERLESS PEE-4503290 ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 3/16 นิ้ว 250 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดสลิงแบบยืดหยุ่น |
ขนาดสายเคเบิล | 3 / 16 " |
ประเภทสิ้นสุด | ไม่มี |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ภายนอก Dia. | 7 / 32 " |
ความกว้างของสปูล | 4" |
ประเภทสาระ | 7 19 X |
UPC | 042228055615 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 840 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ความยาว | ภายนอก Dia. | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พี-4501190 | 1 / 8 " | 500ft | 1 / 8 " | 7 7 X | 340 ปอนด์ | ฿6,961 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.