PEMKO 321SSN84 ก้นประตูสแตนเลส 5/32 x 84 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูด้านล่าง |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | แปรง |
ความสูงของหน้าแปลน | 15 / 16 " |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของหน้าแปลน | 3 / 16 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แทรกสี | Black |
แทรกวัสดุ | Neoprene |
แทรกขนาด | 9 / 16 " |
ความยาว | 84 " |
ความกว้าง | 5 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.32 |
รหัส HS | 8302416045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | เสร็จสิ้น | ความยาว | เงื้อม | ความกว้าง | วัสดุหน้าแปลน | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273AV 36 | ประตูด้านล่าง | เงิน | โรงสี | 36 " | - | 1.75 " | - | ช่องอลูมิเนียม | ฿2,308 | ||
321SSN36 | ประตูด้านล่าง | Black | แปรง | 36 " | - | 5 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿2,002 | ||
321SSN48 | ประตูด้านล่าง | Black | แปรง | 48 " | - | 5 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿2,680 | ||
321SSN72 | ประตูด้านล่าง | Black | แปรง | 60 " | - | 5 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿3,839 | RFQ
| |
321SSN80 | ประตูด้านล่าง | Black | แปรง | 72 " | - | 5 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿6,036 | RFQ
| |
321SSN96 | ประตูด้านล่าง | Black | แปรง | 96 " | - | 5 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿4,787 | RFQ
| |
2113DV36 | ประตูด้านล่าง | บรอนซ์เข้ม | อโนไดซ์ / บรอนซ์เข้ม | 36 " | 11 / 16 " | 1 9 / 32 " | อลูมิเนียม | - | ฿3,074 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.