PEMKO CHS83HD1 บานพับเปียโนแบบมีเกียร์ กว้าง 2-1/4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับเปียโนเกียร์ |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | อะโนไดซ์ใส |
ฮาร์ดแวร์ | ไม่รวม |
หลุมต่อใบ | 10 |
ความหนาของใบ | 0.187 " |
ความยาว | 6 '11 " |
ความจุโหลด | 540 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การติด | พื้นผิวครึ่งหนึ่ง |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 180 |
ความกว้าง | 2.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 218.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.4 |
รหัส HS | 8302106030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | เสร็จสิ้น | ฮาร์ดแวร์ | หลุมต่อใบ | ความหนาของใบ | ความยาว | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83HD1 | 2.875 " | โดยธรรมชาติ | อะโนไดซ์ใส | รวม | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | พื้นผิวเต็ม | ฿9,638 | RFQ
| |
CFS83CP-HD1 | 3.187 " | โดยธรรมชาติ | อะโนไดซ์ใส | ไม่รวม | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | ศูนย์ Pivot | ฿9,924 | RFQ
| |
DFS83CP-HD1 | 3.187 " | บรอนซ์เข้ม | อะโนไดซ์ใส | รวม | 12 | 0.187 " | 6 '11 " | ศูนย์ Pivot | ฿10,931 | RFQ
| |
CFM83SLF-HD1 | 25 / 32 " | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | รวม | 20 | 0.187 " | 7ft | ร่องแบบเต็ม | ฿6,508 | ||
CFM83HD1 | 25 / 32 " | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | รวม | 20 | 0.187 " | 7ft | ร่องแบบเต็ม | ฿6,508 | RFQ
| |
CFS95-HT-RH | 1.25 " | เงิน | ล้าง Anodized | รวม | 10 | 0.125 " | 95 " | พื้นผิวเต็ม | ฿26,612 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.