PEMKO CHS83HD1-HT-LH บานพับต่อเนื่อง HD ยาว 83 นิ้ว กว้าง 1-7/8 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับต่อเนื่อง |
ความกว้างของบานประตู | 1.875 " |
เสร็จสิ้น | มิลล์อลูมิเนียม |
ความกว้างของใบเฟรม | 2" |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ระยะห่างระหว่างรู | แตกต่างกันไป |
หลุม | กับ |
หลุมต่อใบ | 12 |
ความจุโหลด | 540.0 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การติด | พื้นผิวครึ่งหนึ่ง |
ปฐมนิเทศ | มือซ้าย |
ความกว้างโดยรวม | 4.5 " |
ประเภทขา | เคล็ดลับโรงพยาบาล |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 108 |
ความหนาของประตูที่ต้องการ | 1.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | สี | ความกว้างของบานประตู | ความจุโหลด | การติด | ปฐมนิเทศ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงของการเคลื่อนไหว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP | 6 '11 " | โดยธรรมชาติ | - | 280 ปอนด์ | ศูนย์ Pivot | - | - | องศา 180 | ฿7,932 | RFQ
| |
CFS95CP | 7 '11 " | โดยธรรมชาติ | - | 280 ปอนด์ | ศูนย์ Pivot | - | - | องศา 180 | ฿9,084 | RFQ
| |
DFS83CP | 6 '11 " | บรอนซ์เข้ม | - | 280 ปอนด์ | ศูนย์ Pivot | - | - | องศา 180 | ฿9,433 | RFQ
| |
DFS83CP-HD1-HT-RH | - | - | 2" | 540.0 ปอนด์ | Pivot Center แบบเต็มพื้นผิว | มือขวา | 3 7 / 32 " | องศา 180 | ฿28,084 | RFQ
| |
CFS83-HT-LH | - | - | 1.375 " | 540.0 ปอนด์ | พื้นผิวเต็ม | มือซ้าย | 2.875 " | องศา 180 | ฿23,671 | RFQ
| |
CFS83CP-HT-LH | - | - | 2" | 540.0 ปอนด์ | พื้นผิวเต็ม | มือซ้าย | 3 7 / 32 " | องศา 180 | ฿23,671 | RFQ
| |
CFS83CP-HD1-HT-LH | - | - | 2" | 540.0 ปอนด์ | พื้นผิวเต็ม | มือซ้าย | 3 7 / 32 " | องศา 180 | ฿27,123 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.