PEMKO GG379CR84 แถบกันรอยขอบประตู ปรับได้ ยาว 7 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Weatherstrip กรอบประตู |
ไฟคะแนน | 3 ชม. |
เสร็จสิ้นหน้าแปลน | โรงสี |
ความสูงของหน้าแปลน | 1 / 2 " |
วัสดุหน้าแปลน | อลูมิเนียม |
ความหนาของหน้าแปลน | 1 / 2 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1 5 / 16 " |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
แทรกสี | Black |
แทรกวัสดุ | ยาง EPDM |
แทรกขนาด | 1 / 4 " |
แทรกประเภท | ปรับ |
สูงสุด ช่องว่างประตู | 1 / 4 " |
ประเภทการติดตั้ง | วงกบพื้นผิว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7ft |
ความกว้างโดยรวม | 1 9 / 16 " |
เงื้อม | 1 / 2 " |
ขายเป็น | เพิก |
มีความยืดหยุ่นในการ | -40 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุหน้าแปลน | ความกว้างของหน้าแปลน | เงื้อม | ขายเป็น | แทรกสี | แทรกวัสดุ | แทรกขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | โนไดซ์อลูมิเนียม | 1" | 11 / 16 " | เพิก | Black | ฟองน้ำนีโอพรีน | 3 / 8 " | ฿1,825 | ||
315SSR84 | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 3 / 16 " | เพิก | Black | ฟองน้ำนีโอพรีน | 3 / 16 " | ฿10,174 | RFQ
| |
18041 CNB X 108 " | 1.125 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | เพิก | สีเทา | แปรงไนล่อน | 3 / 8 " | ฿2,338 | RFQ
| |
18041 CNB X 84 " | 1.125 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | เพิก | สีเทา | แปรงไนล่อน | 3 / 8 " | ฿1,882 | RFQ
| |
303 AS 1 X 36" + 2 X 84" | 1.125 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ชุดประตู | สีเทา | แซนโทพรีน | 1 / 4 " | ฿3,071 | RFQ
| |
303 AS 1" X 48+2" | 1.125 " | อลูมิเนียม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ชุดประตู | สีเทา | แซนโทพรีน | 1 / 4 " | ฿3,371 | RFQ
| |
GG379CR36 | 1 9 / 16 " | อลูมิเนียม | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | เพิก | Black | ยาง EPDM | 1 / 4 " | ฿2,363 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.