Penberthy N7bs | เหล็กเกจค็อก 3/4 นิ้ว แก้ว 1 Pr | 11n018 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PENBERTHY N7BS เหล็กเกจค็อก 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNA 11N018

PENBERTHY เหล็ก N7BS Gagecock 3/4 In.od แก้ว 1 Pr

In Stock
รายการ: AA3KNA รุ่น: N7BSอ้างไขว้: 11N018

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿23,247 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจค็อก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
รูปแบบตัวรูปแบบตรง
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการhandwheel
แม็กซ์ ความดัน490 psi ที่ 100 องศา F
ความสูงโดยรวม3.5 "
ปิดตรวจสอบบอล
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 300 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.64
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดการต่อท่อระบายน้ำ (3/8 ")
  • ประเภทการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (FNPT)
  • การต่อเกจ (แก้ว OD 3/4 นิ้ว)
  • ขนาดการต่อเรือ (3/4 ")
  • ประเภทการเชื่อมต่อเรือ (MNPT)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องจัดการวัสดุแม็กซ์ ความดันกก. จำนวนราคา
PENBERTHY N7AB Bronze Glass Gagecock, 5/8-In OD, 1 คู่ | AA3KMX 11N015 เอ็น7เอบีบรอนซ์เหล็ก200 psi ที่ 100 องศา F2฿20,932
PENBERTHY N7BB Gagecock Bronze 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KMY 11N016 เอ็นเซเว่นบีบีบรอนซ์เหล็ก400 psi ที่ 100 องศา F2฿20,932
PENBERTHY N7AS เหล็กเกจค็อก 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASเหล็กเหล็ก490 psi ที่ 100 องศา F2฿23,974
PENBERTHY N7ASS Gagecock สแตนเลส 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม500 psi ที่ 100 องศา F2฿52,076
PENBERTHY N7BSS Gagecock สแตนเลส 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม500 psi ที่ 100 องศา F2฿52,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PENBERTHY เหล็ก N7BS Gagecock 3/4 In.od แก้ว 1 Pr
฿23,247 / แพ็ค