ฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพ Ell342 | ข้อต่อฟิตติ้ง เอลบ์ 1-1/8 นิ้ว รหัส | 6mpz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL342 ฉนวนกันความร้อนข้อศอก 1-1 / 8 นิ้ว Id | AE9VEZ 6MPZ8

ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL342 ฉนวนกันความร้อนข้อศอก 1-1 / 8 นิ้ว Id

In Stock
รายการ: AE9VEZ รุ่น: ELL342ข้ามอ้างอิง: 6MPZ8
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
฿1,073 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉนวนกันความร้อนท่อ
ประมาณ. ค่า "R"7.5
ประมาณ. ปัจจัย 'R'7.5
สีขาว
สำหรับประเภทการติดตั้งข้อศอก 90 องศา
สำหรับ Tube ID1"
สำหรับ Tube OD1-1 / 8 "
สำหรับการใช้งานการเป่า
ID ที่กำหนดของฉนวน1.125 "
วัสดุไฟเบอร์กลาส
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 450 องศา F
ความหนาของผนัง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS7019391020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประมาณ. ปัจจัย 'R'ID ที่กำหนดของฉนวนความหนาของผนังราคา
ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL314 Fitting Insulation Elbow 1-1 / 4 Inch Id | AE9VDU 6MPX0 ELL3147.51.25 "1.5 "฿1,507
ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL315 Fitting Insulation Elbow 1-1 / 2 Inch Id | AE9VDV 6MPX1 ELL3157.51.5 "1.5 "฿1,583
ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL317 ฉนวนกันความร้อนข้อศอก 2-1 / 2 นิ้ว Id | AE9VDX 6MPX3 ELL3177.52.5 "1.5 "฿2,754
ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL324 Fitting Insulation Elbow 1-1 / 4 Inch Id | AE9VEE 6MPY0 ELL324101.25 "2"฿1,841
ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL325 Fitting Insulation Elbow 1-1 / 2 Inch Id | AE9VEF 6MPY1 ELL325101.5 "2"฿2,744
ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL327 Fitting Insulation Elbow 2-1 / 2 Inch Id | AE9VEH 6MPY 3 ELL327102.5 "2"฿3,419
ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL333 ฉนวนกันความร้อนข้อศอก 1-1 / 8 นิ้ว Id | AE9VEP 6MPY9 ELL33351.125 "1"฿648

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน FABRICATORS INC. ELL342 ฉนวนกันความร้อนข้อศอก 1-1 / 8 นิ้ว Id
฿1,073 / หน่วย