PEWAG 10G100DOGXK/10 โซ่สลิง G100 Dog Xk โลหะผสมเหล็ก 10 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงโซ่ |
ประเภทไฟล์แนบ | Oblong Link และ (2) Grab Hooks |
ขนาดโซ่ | 3 / 8 " |
สี | สีดำสีส้ม |
ความจุสองเท่าที่ 60 องศา | ปอนด์ 15,200 |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
เกรด | 100 |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
จำนวนโซ่ | 2 |
การเข้าถึงโดยรวม | 10 ฟุต |
ประเภทสลิง | ด็อกเอ็กซ์เค |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 15,200 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7315821000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CZ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทไฟล์แนบ | ขนาดโซ่ | ความยาว | จำนวนโซ่ | การเข้าถึงโดยรวม | ประเภทสลิง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G100DOSXK / 5 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 9 / 32 " | 5ft | 2 | 5 ฟุต | ดอสเอ็กซ์เค | 7400 ปอนด์ | ฿28,331 | ||
7G100DOSXK / 10 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 9 / 32 " | 10ft | 2 | 10 ฟุต | ดอสเอ็กซ์เค | 7400 ปอนด์ | ฿36,166 | ||
7G100QOSXK / 5 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (4) ตะขอสลิง | 9 / 32 " | 5ft | 4 | 5 ฟุต | QOSXK | 11,200 ปอนด์ | ฿62,136 | ||
7G100SOSXK / 5 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตะขอสลิง | 9 / 32 " | 5ft | 1 | 5 ฟุต | สสค | 4300 ปอนด์ | ฿15,008 | ||
10G100SOSXK / 10 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตะขอสลิง | 3 / 8 " | 10ft | 1 | 10 ฟุต | สสค | 8800 ปอนด์ | ฿24,097 | ||
10G100DOSXK / 5 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 3 / 8 " | 5ft | 2 | 5 ฟุต | ดอสเอ็กซ์เค | 15,200 ปอนด์ | ฿42,913 | ||
10G100DOSXK / 10 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 3 / 8 " | 10ft | 2 | 10 ฟุต | ดอสเอ็กซ์เค | 15,200 ปอนด์ | ฿47,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.