PEWAG 10G120TOG/5 โซ่สลิง G120 Tog Alloy Steel ยาว 5 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงโซ่ |
ประเภทไฟล์แนบ | Oblong Link และ (3) Grab Hooks |
ขนาดโซ่ | 3 / 8 " |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
เกรด | 120 |
ความยาว | 5ft |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
จำนวนโซ่ | 3 |
การเข้าถึงโดยรวม | 5 ฟุต |
ประเภทสลิง | ทีโอจี |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 27,500 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7315821000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CZ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทไฟล์แนบ | ขนาดโซ่ | ความยาว | จำนวนโซ่ | การเข้าถึงโดยรวม | ประเภทสลิง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G120SOS / 5 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตะขอสลิง | 9 / 32 " | 5ft | 1 | 5 ฟุต | สัญญาณขอความช่วยเหลือ | £ 5200 | ฿13,625 | ||
7G120SGG / 10 | คว้าตะขอแต่ละด้าน | 9 / 32 " | 10ft | 1 | 10 ฟุต | SGG | £ 5200 | ฿15,860 | ||
7G120DOS / 5 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 9 / 32 " | 5ft | 2 | 5 ฟุต | DOS | £ 9000 | ฿26,762 | ||
7G120DOG / 5 | Oblong Link และ (2) Grab Hooks | 9 / 32 " | 5ft | 2 | 5 ฟุต | DOG | £ 9000 | ฿26,291 | ||
10G120SOS / 5 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตะขอสลิง | 3 / 8 " | 5ft | 1 | 5 ฟุต | สัญญาณขอความช่วยเหลือ | 10,600 ปอนด์ | ฿21,771 | ||
10G120SGG / 10 | คว้าตะขอแต่ละด้าน | 3 / 8 " | 10ft | 1 | 10 ฟุต | SGG | 10,600 ปอนด์ | ฿19,281 | ||
10G120DOS / 5 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 3 / 8 " | 5ft | 2 | 5 ฟุต | DOS | 18,400 ปอนด์ | ฿41,383 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.