PHASE-A-MATIC VS-15 ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า Max Amps 42 15 HP
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า |
ความลึก | 4" |
ความสูง | 8" |
HP | 15 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208-230 |
สูงสุด แอมป์ | 42 |
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท | 208-230 +/- 5% |
ประเภทการติดตั้ง | สายแข็ง / แผงยึด |
คะแนน NEMA | แบบที่ 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ระยะ | 3 |
แรงดันขาออก | 208-230 +/- 5% |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 9032894000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.