PHILIPS BURTON 0009700PK หลอดไฟ HAL T4 2 ขา (GX23-2) PK4
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฮาโลเจน |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 10,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | 2 พิน (GX23-2) |
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟ | กระจก |
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง | อาคารเท่านั้น |
อุณหภูมิสีของหลอดไฟ | 4100K |
โคมไฟ Dia. | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุโลหะ |
แสงส่องสว่าง | 4000 ถึง 4999K, ขาวนวล |
Lumens | 780 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 4 45 / 64 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แหล่งพลังงาน | แบบ Plug and Play |
บริการหยาบ | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
สามทาง | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดเล็ก |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 13.0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ประเภทของฐาน | วัตต์ | ที่อยู่อาศัยหลอดไฟ | โคมไฟ Dia. | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0007006PK | กล้องส่องทางไกล | 600 ชม. | 2 พิน (GX5.3) | 150 | โลหะ | 2" | 4800 | 1.75 " | ฿22,491 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.