PHILIPS BURTON A100DC ไฟส่องผ่าตัดแบบ HD และแบบติดเพดานคู่
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แสงผ่าตัด |
ปรับ | ยืดหยุ่นด้วยการเข้าถึงที่กว้างขวางและระยะการเคลื่อนไหว |
ความยาวแขน | 31 " |
สี | ขาว |
อุณหภูมิสี | 3500K |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุโลหะ |
เลนส์ | ทูโทนช็อคชิพ |
แสงส่องสว่าง | 58,000 ลักซ์ @ 40 " |
ประเภทการติดตั้ง | เพดานคู่ |
การเข้าถึงโดยรวม | 31 " |
สวิตซ์ | คนโยก |
ชนิดภาพเขียน | เพดาน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 35 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9405108020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแขน | อุณหภูมิสี | ความยาวสายไฟ | แสงส่องสว่าง | การเข้าถึงโดยรวม | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APXDC8 | 61 39 / 64 " | 4200K | 9.83ft | 108,000 ลักซ์ @ 40 " | 61-39 / 64 " | 220 | ฿1,311,399 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.