PHILIPS BURTON ALEDDC ไฟสอบ LED เพดาน 9.83 ฟุตสลับ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED ตรวจสอบ |
ปรับ | ยืดหยุ่นด้วยการเข้าถึงที่กว้างขวางและระยะการเคลื่อนไหว |
ความยาวแขน | 63 " |
สี | ขาว |
อุณหภูมิสี | 4300K |
ความยาวสายไฟ | 9.83ft |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
เลนส์ | ทูโทนช็อคชิพ |
แสงส่องสว่าง | 45,000 ลักซ์ @ 40 " |
ประเภทการติดตั้ง | เพดานคู่ |
การเข้าถึงโดยรวม | 63 " |
สวิตซ์ | สลับ |
ชนิดภาพเขียน | เพดาน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 84 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9405108020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์ | ความยาวแขน | อุณหภูมิสี | ความยาวสายไฟ | แสงส่องสว่าง | ประเภทการติดตั้ง | การเข้าถึงโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อเลดสค | 84 | 63 " | 4300K | 9.83ft | 45,000 ลักซ์ @ 40 " | เพดานเดี่ยว | 63 " | เพดาน | ฿198,344 | ||
อเลด | 84 | 63 " | 4300K | 9.83ft | 45,000 ลักซ์ @ 40 " | ผนัง | 63 " | ผนัง | ฿198,344 | ||
OPLEDW | 42 | 37.5 " | 3700K | 10ft | 90,000 ลักซ์ @ 24 " | ผนัง | 37.5 " | ผนัง | ฿162,313 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.