PHILIPS BURTON CS316W ไฟส่องผนัง 150w 37-1/2 นิ้ว ยาว 10 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟส่องตรวจ |
ปรับ | ยืดหยุ่นด้วยการเข้าถึงที่กว้างขวางและระยะการเคลื่อนไหว |
ความยาวแขน | 37.5 " |
สี | ขาว |
อุณหภูมิสี | 4300K |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุโลหะ |
เลนส์ | ทูโทนช็อคชิพ |
แสงส่องสว่าง | 126,000 ลักซ์ @ 24 " |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
การเข้าถึงโดยรวม | 37.5 " |
สวิตซ์ | คนโยก |
ชนิดภาพเขียน | ผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 150 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9405108020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์ | ความยาวแขน | อุณหภูมิสี | ความยาวสายไฟ | แสงส่องสว่าง | ประเภทการติดตั้ง | การเข้าถึงโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP216W | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft | 78,000 ลักซ์ @ 24 " | ผนัง | 37.5 " | ผนัง | ฿166,179 | ||
OP216ST | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft | 78,000 ลักซ์ @ 24 " | Fastrac เดี่ยว | 37.5 " | ฟาสแทรค | ฿326,064 | RFQ
| |
OP216DT | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft | 78,000 ลักซ์ @ 24 " | Fastrac คู่ | 37.5 " | ฟาสแทรค | ฿452,890 | RFQ
| |
SB40W | 20 | 28 " | 3400K | 8.5ft | 50,000 ลักซ์ @ 18 " | ผนัง | 28 " | ผนัง | ฿57,777 | ||
GL30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft | 41,000 ลักซ์ @ 18 " | ผนัง | 35.5 " | ผนัง | ฿50,963 | ||
GLW30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft | 41,000 ลักซ์ @ 18 " | ผนัง | 35.5 " | ผนัง | ฿50,963 | ||
ซีเอส316ST | 150 | 37.5 " | 4300K | 10ft | 126,000 ลักซ์ @ 24 " | Fastrac เดี่ยว | 37.5 " | ฟาสแทรค | ฿333,042 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.