PHILIPS BURTON OPLEDFL ไฟส่องตรวจแบบ LED 3300k ฟุตสวิตช์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED ตรวจสอบ |
ปรับ | ยืดหยุ่นด้วยการเข้าถึงที่กว้างขวางและระยะการเคลื่อนไหว |
ความยาวแขน | 37.5 " |
สี | ขาว |
อุณหภูมิสี | 3700K |
ความยาวสายไฟ | 9.83ft |
ประเภทสายไฟ | เสียบเข้าไป |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
เลนส์ | ทูโทนช็อคชิพ |
แสงส่องสว่าง | 90,000 ลักซ์ @ 24 " |
ประเภทการติดตั้ง | ขาตั้งพื้น |
การเข้าถึงโดยรวม | 37.5 " |
สวิตซ์ | วิทซ์เท้า |
ชนิดภาพเขียน | ขาตั้งพื้น |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 42 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 9405108020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์ | ความยาวแขน | อุณหภูมิสี | ความยาวสายไฟ | แสงส่องสว่าง | ประเภทการติดตั้ง | การเข้าถึงโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็นเอ็กซ์เอฟแอล | ต่ำ 8 / สูง 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft | ต่ำ 25,000 ลักซ์ @ 18 "สูง 50,000 ลักซ์ @ 18" | ขาตั้งพื้น | 45 " | ขาตั้งพื้น | ฿45,130 | ||
อเลดฟล | 45 | 63 " | 4300K | 9.83ft | 45,000 ลักซ์ @ 40 " | ขาตั้งพื้น | 63 " | ขาตั้งพื้น | ฿204,460 | ||
NXT | ต่ำ 8 / สูง 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft | 50,000 ลักซ์ @ 18 " | ฐานตาราง | 45 " | ตาราง | ฿41,534 | ||
NXW | ต่ำ 8 / สูง 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft | 50,000 ลักซ์ @ 18 " | ผนัง | 45 " | ผนัง | ฿41,534 | ||
เอ็นเอ็กซ์ซี | ต่ำ 8 / สูง 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft | 50,000 ลักซ์ @ 18 " | เพดาน | 45 " | เพดาน | ฿45,130 | ||
สพป | 42 | 37.5 " | 3700K | 10ft | 90,000 ลักซ์ @ 24 " | เพดานเดี่ยว | 37.5 " | เพดาน | ฿165,674 | ||
OPLEDDC | 42 | 37.5 " | 3700K | 10ft | 90,000 ลักซ์ @ 24 " | เพดานคู่ | 37.5 " | เพดาน | ฿298,242 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.