PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK หลอดไส้, A21, สกรูกลาง, 2205 Lm, 150W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฟ้า |
รหัส ANSI | C78.20 |
ประเภทของฐาน | สกรูขนาดกลาง E26 |
มุมยิงแสง | 360 องศา |
หลอดไฟ Dia | 2 5 / 8 " |
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟ | กระจก |
อุณหภูมิสี | 2700K |
เสร็จสิ้น | ทูโทนช็อคชิพ |
สำหรับการแข่งขันที่แนบมา | ไม่ |
เอาต์พุตสูง | ไม่ |
การกระจายแสง | น้ำท่วม |
Lumens | 2205 LM |
นาที. อุณหภูมิ | -10 องศา ฉ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5 3 / 4 " |
จัดอันดับชีวิต | 1000 ชม. |
บริการหยาบ | ใช่ |
รูปร่าง | ไม่ |
เริ่มประเภท | ด่วน |
ชั่วคราว พิสัย | -10 ถึง 100 องศา ฉ |
สามทาง | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | กล้องส่องทางไกล |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
วัตต์ | 150W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดอันดับชีวิต | รหัส ANSI | ประเภทของฐาน | บริการหยาบ | รูปร่าง | หมายเลขการค้า | ชนิดภาพเขียน | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/100A/WL 120V 12/1 | 1750 ชม. | C78.20 | สกรูขนาดกลาง E26 | ไม่ | ไม่ | เอ/จี/พีเอส | Standard | 30 / 100W | ฿212 | RFQ
| |
BC40BA9C/ซีแอล/LL 6/4 | 2000 ชม. | C78.23 | ไม่ | ไม่ | BA9 | BC40BA9C/ซีแอล/LL 6/4 | ของตกแต่งบ้าน | 40W | ฿245 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.