ชิ้น | ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 80 |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 3 หลอด T8 |
Lumens | 3100 LM |
Lumens ต่อวัตต์ | 135 lm / W |
ช่วง Lumens | 2000 ถึง 3999 ล |
ขนาดที่กำหนด | 2 ฟุต x 2 ฟุต |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 31 " |
ความกว้างโดยรวม | 23 27 / 32 " |
ชนิดเซนเซอร์ | ชุดอีโว UNV 22W |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277V น |
วัตต์ | 22W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.