PHILLOCRAFT WS7896L โต๊ะผลิตเริ่มต้นลามิเนต 96 x 78
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงาน |
สี | สีเทา |
ความลึก | 78 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
ความสูง | 33 3/8 ถึง 36 3/4 " |
ประเภทขา | ปรับความสูงได้ตรง |
โหลดคะแนน | 100 ปอนด์ต่อตารางฟุต |
วัสดุ | 12 กรัม เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1" |
ความกว้าง | 96 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ลามิเนตพลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 229.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความลึก | ประเภทขอบ | วัสดุ | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMF3 | ผงสำหรับอุดรู | 42 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿58,086 | |
4LMF4 | ผงสำหรับอุดรู | 48 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿64,065 | |
4LMF5 | ผงสำหรับอุดรู | 54 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿69,665 | |
WS2496 | ผงสำหรับอุดรู | 24 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿51,830 | |
WS3096 | ผงสำหรับอุดรู | 30 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | hardboard | ฿55,109 | |
WS2496L | สีเทา | 24 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿56,043 | |
WS3096L | สีเทา | 30 " | ตรง | 12 กรัม เหล็ก | 96 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿60,007 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.