มาตรวัดรูปภาพ 201l-402r | เกจวัดความดันเติมของเหลว | 19rz19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 201L-402R Pressure Gauge Liquid Filled | AA8RYA 19RZ 19

PIC GAUGES 201L-402R เกจวัดแรงดันเติมของเหลว

In Stock
รายการ: AA8RYA รุ่น: 201L-402Rข้ามอ้างอิง: 19RZ19
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
฿2,647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง+/- 2-1-2%
ใบรับรองการสอบเทียบมีจำหน่ายแยกต่างหาก
สีกรณีเงิน
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
กดขนาด4"
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
ประเภทเกจเติมของเหลว
graduations1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย30 องศาถึง 160 องศา F
พิสัย5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แหวนวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตโลหะผสมทองแดง
วัสดุ Tubeโลหะผสมทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS9026200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวแปลงเกจที่จำเป็น (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเลนส์ความถูกต้องใบรับรองการสอบเทียบพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตสีกรณีตำแหน่งการเชื่อมต่อราคา
PIC GAUGES 201L-158H เกจวัดความดันของเหลวเติม 0 ถึง 300psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158Hโพลีคาร์บอเนต+/- 3-2-3%ไม่มี0 ถึง 300 psi5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโลหะผสมทองแดงเงินลด฿994
PIC GAUGES 201L-402B เกจวัดแรงดันของเหลว 4 นิ้ว 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402Bพลาสติก-ไม่เพื่อ 0 150.1ทองแดงเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿2,647
PIC GAUGES 201L-402C เกจวัดแรงดันของเหลว 4 นิ้ว 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402Cพลาสติก-ไม่เพื่อ 0 300.5ทองแดงเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿2,647
PIC GAUGES 201L-402D เกจวัดแรงดันของเหลว 4 นิ้ว 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402Dพลาสติก-ไม่เพื่อ 0 601ทองแดงเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿2,647
PIC GAUGES 201L-402E เกจวัดแรงดันของเหลว 4 นิ้ว 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402Eพลาสติก-ไม่เพื่อ 0 1002ทองแดงเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿2,647
PIC GAUGES 201L-402F เกจวัดความดันของเหลว 4 นิ้ว 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402Fพลาสติก-ไม่0 ถึง 160 psi2ทองแดงเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿2,647
PIC GAUGES 201L-402G เกจวัดแรงดันของเหลว 4 นิ้ว 200 psi | AG9LHT 20TV73 201L-402Gพลาสติก-ไม่เพื่อ 0 2005ทองแดงเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿2,647

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 201L-402R เกจวัดแรงดันเติมของเหลว
฿2,647 / หน่วย