Pic Gauges 201l-404c | เกจวัดแรงดันของเหลว 4 นิ้ว 30 Psi | 20tv41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 201L-404C เกจวัดแรงดันของเหลว 4 นิ้ว 30 psi | AG9LGH 20TV41

PIC GAUGES 201L-404C เกจวัดแรงดันของเหลว 4 นิ้ว 30 psi

In Stock
รายการ: AG9LGH รุ่น: 201L-404Cอ้างไขว้: 20TV41
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
฿2,352 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด4"
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย30 องศาถึง 160 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัยเพื่อ 0 30
วัสดุเซนเซอร์ทองแดง
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด0.5
วัสดุซ็อกเก็ตทองแดง
วัสดุเปียกทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 2-1-2%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ใช่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอพพลิเคชันหลักสีกรณีกรณีที่วัสดุพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกตำแหน่งการเชื่อมต่อราคา
PIC GAUGES 201L-204E เกจวัดความดันของเหลวเติม 0 ถึง 100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204Eวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ 0 1002ทองแดงทองแดงด้านล่าง฿981
PIC GAUGES PRO-201L-254P เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGG 19RZ18 โปร-201L-254Pวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 3000 psi50ทองแดงทองแดงด้านล่าง฿1,018
PIC GAUGES 202L-158D เกจวัดความดันของเหลวเติม 0 ถึง 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158Dวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ 0 600.5ทองแดงทองแดงเซ็นเตอร์แบ็ค฿1,018
PIC GAUGES 301LFW-254S เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254Sวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 6000 psi100เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿3,025
PIC GAUGES 301LFW-254U เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254Uวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 10,000 psi200เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿3,025
PIC GAUGES 301LFW-254V เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254Vวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 15,000 psi200เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿3,126
PIC GAUGES 301LFW-254W เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254Wวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 20,000 psi200เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿3,838

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 201L-404C เกจวัดแรงดันของเหลว 4 นิ้ว 30 psi
฿2,352 / หน่วย