มาตรวัดรูปภาพ 302lfw-254u | เกจวัดความดันเติมของเหลว | 19rz30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 302LFW-254U เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGT 19RZ30

PIC GAUGES 302LFW-254U เครื่องวัดความดันของเหลวเติม

In Stock
รายการ: AG9EGT รุ่น: 302LFW-254Uข้ามอ้างอิง: 19RZ30

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อเซ็นเตอร์แบ็ค
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2.5 "
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย30 องศาถึง 160 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย0 ถึง 10,000 psi
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด200
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 2-1-2%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ใช่
  • มาตรวัดช่วงหลักที่จบการศึกษาเป็นตัวเลข: 2000
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: U-Clamp-25 หรือ Flange-25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
PIC GAUGES 302LFW-254S เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGR 19RZ29 302LFW-254S0 ถึง 6000 psi100฿3,166
PIC GAUGES 302LFW-254V เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGU 19RZ31 302LFW-254V0 ถึง 15,000 psi200฿2,910

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 302LFW-254U เครื่องวัดความดันของเหลวเติม
฿2,713 / หน่วย