Pic Gauges Lp1-ss-254-30 | ปธน. ต่ำ Gge แคปซูล 0 ถึง 30 นิ้ว เอชทูโอ | 2rz19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES LP1-SS-254-30 เครื่องวัดความดันต่ำแคปซูล 0 ถึง 30 นิ้ว H2O | AG9EHK 19RZ48

PIC GAUGES LP1-SS-254-30 แคปซูลเกจวัดความดันต่ำ 0 ถึง 30 นิ้ว H2O

In Stock
รายการ: AG9EHK รุ่น: LP1-SS-254-30ข้ามอ้างอิง: 19RZ48
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
฿11,899 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2.5 "
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
แอพพลิเคชันหลักแรงดันต่ำ
พิสัยเพื่อ 0 30
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด0.5
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 2-1-2%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • เติมของเหลว: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอพพลิเคชันหลักสีกรณีกรณีที่วัสดุพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกตำแหน่งการเชื่อมต่อราคา
PIC GAUGES 201L-204E เกจวัดความดันของเหลวเติม 0 ถึง 100psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204Eวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ 0 1002ทองแดงทองแดงด้านล่าง฿981
PIC GAUGES PRO-201L-254P เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGG 19RZ18 โปร-201L-254Pวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 3000 psi50ทองแดงทองแดงด้านล่าง฿1,018
PIC GAUGES 202L-158D เกจวัดความดันของเหลวเติม 0 ถึง 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158Dวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อ 0 600.5ทองแดงทองแดงเซ็นเตอร์แบ็ค฿1,018
PIC GAUGES 301LFW-254S เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254Sวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 6000 psi100เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿3,025
PIC GAUGES 301LFW-254U เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254Uวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 10,000 psi200เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿3,025
PIC GAUGES 301LFW-254V เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGP 19RZ27 301LFW-254Vวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 15,000 psi200เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿3,126
PIC GAUGES 301LFW-254W เกจวัดแรงดันของเหลวที่เติม | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254Wวัตถุประสงค์ทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 20,000 psi200เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง฿3,838

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES LP1-SS-254-30 แคปซูลเกจวัดความดันต่ำ 0 ถึง 30 นิ้ว H2O
฿11,899 / หน่วย