Pic Gauges Tri-hd-302l-g | หม้อต้ม Gge Rnd 0-200 Psi 80 ถึง 320f | 19rz43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G Boiler Gauge รอบ 0-200 psi 80 ถึง 320F | AG9EHE 19RZ43

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G เกจวัดรอบหม้อต้ม 0-200 psi 80 ถึง 320F

In Stock
รายการ: AG9EHE รุ่น: TRI-HD-302L-Gข้ามอ้างอิง: 19RZ43
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
฿1,967 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดรอบหม้อไอน้ำ
สีกรณีเงิน
กรณีที่วัสดุเหล็ก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ความยาวส่วนขยาย0.32 "
ประเภทเกจเกจวัดรอบหม้อไอน้ำ
วัสดุเลนส์พลาสติก
ขนาดที่กำหนด3"
พิสัยเพื่อ 0 200
วัสดุซ็อกเก็ตโลหะผสมทองแดง
ลำต้นยาว2"
ชั่วคราว พิสัย20 Degrees to 160 Degrees
วัสดุ Tubeโลหะผสมทองแดง
วัสดุเปียกทองแดง
หน้ากว้างการทำงานพลาสติก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 3-2-3%

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งการเชื่อมต่อพิสัยราคา
PIC GAUGES TRI-HD-302L-E Boiler Gauge รอบ 0-100 psi 80 ถึง 320F | AG9EHC 19RZ41 ไตร-HD-302L-Eด้านล่างเพื่อ 0 100฿1,897
PIC GAUGES TRI-HD-302R-E Bioler Gauge รอบ 0-100 psi 80 ถึง 320F | AG9EHD 19RZ42 ไตร-HD-302R-Eเซ็นเตอร์แบ็คเพื่อ 0 100฿2,321
PIC GAUGES TRI-HD-302R-G Boiler Gauge รอบ 0-200 psi 80 ถึง 320F | AG9EHF 19RZ44 ไตร -HD-302R-Gเซ็นเตอร์แบ็คเพื่อ 0 200฿2,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G เกจวัดรอบหม้อต้ม 0-200 psi 80 ถึง 320F
฿1,967 / หน่วย