PLASTEC P25SS4P075 Plastec Blower, Direct Drive Forward Curve, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 10 นิ้ว, 3/4 แรงม้า, 1 เฟส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
RPM ของโบลเวอร์ | รอบต่อนาที 1725 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 600 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 700 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 800 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 500 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 800 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 1000 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 400 |
dBA @ 5 ฟุต | 58 dBA |
ความลึก | 19.21 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.62 / 3.81A |
ความสูง | 30.18 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | โพรพิลีน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ขาเข้า Dia | 7.87 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | -13 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา ฉ |
กรอบมอเตอร์ | 71 |
มอเตอร์ HP | 3/4 แรงม้า |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | รอบต่อนาที 1725 |
เต้าเสียบ Dia. | 7.67 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW |
เพลา Dia | 14mm |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115 / 230V |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | โพรพิลีน |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้า Curve |
ความกว้างล้อ | 5.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS2P050 | 500 | รอบต่อนาที 3450 | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 17.04 " | ฿102,453 | RFQ
|
P15SS4P033 | - | รอบต่อนาที 1725 | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ฿102,499 | RFQ
|
P15SS6P025 | - | รอบต่อนาที 1140 | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | ฿114,657 | RFQ
|
P15ST2P050 | 500 | รอบต่อนาที 3450 | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 15.77 " | ฿100,151 | RFQ
|
P15ST4P033 | - | รอบต่อนาที 1725 | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ฿100,456 | RFQ
|
P15ST6P025 | - | รอบต่อนาที 1140 | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | ฿112,020 | RFQ
|
P20SS4P033 | 500 | รอบต่อนาที 1725 | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22 " | ฿116,372 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.