PLASTEC P35ST8P200 Plastec Blower, Direct Drive Forward Curve, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 14.625 นิ้ว, 2 แรงม้า, 3 เฟส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
RPM ของโบลเวอร์ | รอบต่อนาที 850 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1250 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 2000 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 2200 |
dBA @ 5 ฟุต | 64 dBA |
ความลึก | 28.02 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.23 / 3.61A |
ความสูง | 46.1 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | โพรพิลีน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
Hz | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ขาเข้า Dia | 12.4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | -13 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา ฉ |
กรอบมอเตอร์ | 112 |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | รอบต่อนาที 850 |
เต้าเสียบ Dia. | 12.4 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CCW |
เพลา Dia | 28mm |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 230V |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 14.625 " |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้า Curve |
ความกว้างล้อ | 7" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS2P050 | 500 | รอบต่อนาที 3450 | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 17.04 " | ฿102,453 | RFQ
|
P15SS4P033 | - | รอบต่อนาที 1725 | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ฿102,499 | RFQ
|
P15SS6P025 | - | รอบต่อนาที 1140 | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | ฿114,657 | RFQ
|
P15ST2P050 | 500 | รอบต่อนาที 3450 | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 15.77 " | ฿100,151 | RFQ
|
P15ST4P033 | - | รอบต่อนาที 1725 | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ฿100,456 | RFQ
|
P15ST6P025 | - | รอบต่อนาที 1140 | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | ฿112,020 | RFQ
|
P20SS4P033 | 500 | รอบต่อนาที 1725 | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22 " | ฿116,372 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.