PLASTICADE 130-WLGQ3611-OBEG ป้ายกั้นถนนข้างหน้าสูง 45 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ป้ายกั้น |
สี | ขาว |
ความสูง | 45 " |
ความยาว | 3" |
วัสดุ | พลาสติก |
ความสูงของแผง | 36 " |
ความยาวแผง | 24 " |
ความกว้างของแผง | 1 / 4 " |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 45 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 25 " |
สีเทป | ส้ม / ดำ |
วัสดุเทป | แผ่นสะท้อนแสงเกรดวิศวกร |
น้ำหนัก | 18 ปอนด์ |
ความกว้าง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 3926909980 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | น้ำหนัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
150-WHLGK1120-สพฐ | 45 " | 11 ปอนด์ | 13 " | ฿6,221 | ||
136-WLGQ2409-สพฐ | 36 " | 17 ปอนด์ | 25 " | ฿9,097 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.