PLASTICADE CSP-SW40-W-HIPFRHL-35B สิ่งกีดขวางการควบคุมฝูงชน/การจราจร สีขาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งกีดขวางการควบคุมฝูงชน / การจราจร |
สี | ขาว |
การก่อสร้าง | โพลีเอทิลีนแบบเป่า |
น้ำหนักสุทธิ | 51 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 43 " |
ชนิดภาพเขียน | ที่เชื่อมต่อกัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 3926909980 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | การก่อสร้าง | น้ำหนักสุทธิ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP-SW-ADA35B | Black | พีวีซีอัด | 43 ปอนด์ | 12 " | 40 25 / 64 " | พีวีซีอัด | ฿7,701 | ||
CSP-SW40-O-ADA35B | ส้ม | โพลีเอทิลีนแบบเป่า | 51 ปอนด์ | 40 " | 43 " | ที่เชื่อมต่อกัน | ฿12,240 | ||
CSP-SW40-W-ADA35B | ขาว | โพลีเอทิลีนแบบเป่า | 51 ปอนด์ | 40 " | 43 " | ที่เชื่อมต่อกัน | ฿12,240 | ||
CSP-SW40-O-HIPFRHL | ส้ม | โพลีเอทิลีนแบบเป่า | 9 ปอนด์ | 34 " | 43 " | ที่เชื่อมต่อกัน | ฿7,956 | ||
CSP-SW40-O | ส้ม | โพลีเอทิลีนแบบเป่า | 9 ปอนด์ | 34 " | 43 " | ที่เชื่อมต่อกัน | ฿6,445 | ||
CSP-SW40-W | ขาว | โพลีเอทิลีนแบบเป่า | 9 ปอนด์ | 34 " | 43 " | ที่เชื่อมต่อกัน | ฿6,445 | ||
CSP-SW40-W-HIPFRHL | ขาว | โพลีเอทิลีนแบบเป่า | 9 ปอนด์ | 34 " | 43 " | ที่เชื่อมต่อกัน | ฿7,956 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.