POLYKEN
ตัวกรอง
กาวยาแนวและเทป
กาวยาแนวและเทป ตัวกรอง
เทปสองหน้า
ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการติดตั้งและการใช้งานทั่วไปเช่นเดียวกับการติดตั้งพรม ลักษณะกาวยางที่มีความแข็งแรงในการยึดติด 40 ออนซ์ / นิ้วและสามารถรับแรงดึงได้ถึง 30 ปอนด์ / นิ้ว มีความหนา 11 ล้าน 13 ล้านบาทและ 48 มม. 72 มม. และ 1 นิ้ว
ท่อและเทปผ้า
รวมถึงเทปตะเข็บหลุมสินค้าเทปผ้าเทปพันท่อเทปกัฟเฟอร์และเทปปิดผนึกเหมาะสำหรับการปิดผนึกท่อฉนวนงานการเข้ารหัสสีและการพันปลายท่อ
เทปฟิล์ม
เทปฟิล์มป้องกันรังสียูวีและความชื้นออกแบบมาเพื่อให้มีแรงยึดเกาะที่เหนือกว่าบนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอหรือขรุขระ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริการปิดผนึกปิดผนึกและประกบรวมทั้งป้องกันฉลากและเรือจากการจม มีให้เลือกทั้งสีดำสีแดงสีขาวและสีใส
เทปฟอยล์
เกี่ยวกับ Polyken
Polyken ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ Berry Global เป็นหนึ่งในแหล่งที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการจัดหาโซลูชั่นเทปและกาวในอุตสาหกรรมยานยนต์ศิลปะและความบันเทิงและ HVAC แคตตาล็อก Polyken ที่ครอบคลุม ได้แก่ กาวสเปรย์เทปถ่ายโอนทางการแพทย์เทปไฟฟ้าเทปพันท่อเทปพรมเทปเทียมเทปฟิล์มและเทปฟอยล์ Polyken เทปผ้าสองหน้า มีกาวยางที่แข็งแรงทั้งสองด้านเหมาะสำหรับการติดตั้งและยึดตามวัตถุประสงค์ทั่วไปเช่นเดียวกับการติดตั้งพรมและซับ PE เพื่อให้คลี่คลายได้ง่าย เทปเหล่านี้ทิ้งคราบตกค้างน้อยที่สุดเมื่อลอกออกและสามารถรับแรงดึงได้ถึง 30 ปอนด์ / นิ้วโดยมีอุณหภูมิในการทำงานอยู่ระหว่าง 30 และ 200 องศาฟาเรนไฮต์สำหรับการสร้างซีลกันน้ำและกันอากาศในงานปะหรือซ่อมแซมระบบ HVAC และท่อของแบรนด์ เทปฟอยล์ เหมาะที่สุดเนื่องจากโครงสร้างฟอยล์สำหรับงานหนักทุกสภาพอากาศเคลือบด้วยบิวทิลมาสติกเพื่อให้ทนต่อความเย็นแสงแดดน้ำและความร้อนได้ดีเยี่ยม เทปกาวบิวทิลเหล่านี้เข้ากันได้กับการใช้กับวัสดุสังกะสีและช่วยให้ทาสีทับพื้นผิวได้ง่ายขึ้นซึ่งจะช่วยป้องกันความต้องการเพิ่มเติมในการทำกาว มีให้เลือกในตัวเลือกความกว้าง 48 และ 72 มม Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมืองัด
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- Spacers และ Standoffs
- อ่างล้างมือในห้องน้ำ
- เครื่องซีลและรัดท่อลม
- กระบอกสูบที่สำเร็จการศึกษา
- กรองช่องระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรหลังเครื่องมือ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ลูกโซ่เครื่องกล
- APPROVED VENDOR แหวนสำรอง
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด YGLR ซีรี่ส์
- DURHAM MANUFACTURING รถเข็นเครื่องมือ
- PASS AND SEYMOUR ตัวควบคุมแบบแมนนวล
- WEG บล็อกติดต่อเสริม
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 824 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- CLEVELAND ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง
- OPTREL ฝาครอบเลนส์ด้านใน
- HUMBOLDT Proceq Ultraportable GP8800 เรดาร์เจาะภาคพื้นดิน