POLYSCIENCE AD06S150-L11B อ่างอาบน้ำระบบดิจิตอลแอดวานซ์ 6 ลิตร
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบอาบน้ำแบบเปิดดิจิตอลขั้นสูง |
ความถูกต้อง | +/- 0.01 องศาค |
ความจุ | 6 ลิตร |
ตามมาตรฐาน | ส.ส.ท |
อัตราการไหล | แรงดัน 20.1 ลิตรต่อนาทีแรงดูด 14.7 ลิตรต่อนาที |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกโดยรวม | 13.4 " |
ความสูงโดยรวม | 14.9 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.1 " |
ความเร็ว | ปั๊มแปรผันความเร็ว |
อุณหภูมิ ควบคุม | YES |
ชั่วคราว พิสัย | Ambient +10 องศาถึง 150 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD10S150-L11B | 10 ลิตร | 13.9 " | 14.9 " | 13.5 " | ฿199,596 | ||
AD20S150-L11B | 20 ลิตร | 20.9 " | 14.9 " | 13.5 " | ฿202,701 | ||
AD28S150-L11B | 28 ลิตร | 20.9 " | 16.9 " | 13.5 " | ฿230,108 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.