POLYSCIENCE AP07R-20-L11B อ่างแช่เย็นหมุนเวียน 7 ลิตร
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างอาบน้ำหมุนเวียนในตู้เย็น |
ความถูกต้อง | +/- 0.01 องศาค |
แอมป์เอซี | โปรแกรมขั้นสูง 120 VAC / 60 Hz |
ความจุ | 7 ลิตร |
ตามมาตรฐาน | ส.ส.ท |
แสดง | SmartTouch Color LCD 4.3 " |
อัตราการไหล | 20.1L / นาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 200 |
ความเร็ว | ปั๊มแปรผันความเร็ว |
อุณหภูมิ ควบคุม | YES |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 200 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิ ควบคุม | ความถูกต้อง | แอมป์เอซี | ชั่วคราว พิสัย | ความจุ | แสดง | อัตราการไหล | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX7LR-20-L11B | MX (พื้นฐาน) | +/- 0.07 องศาค | - | -20 องศาถึง 135 องศา | 7 ลิตร (Low Profile) | LCD 3.25 " | 12.8 ลิตรต่อนาที | - | ฿222,015 | ||
SD7LR-20-L11B | มาตรฐานดิจิตอล | +/- 0.04 องศาค | ดิจิตอลมาตรฐาน 120 VAC / 60 Hz | -20 องศาถึง 200 องศา | 7 ลิตร (Low Profile) | ทัชแพด LCD 3.75 " | 11 ลิตรต่อนาที | องศา 170 | ฿238,343 | ||
AD7LR-20-L11B | YES | +/- 0.01 องศาค | ดิจิตอลขั้นสูง 120 VAC / 60 Hz | -20 องศาถึง 200 องศา | 7 ลิตร (Low Profile) | ทัชแพด LCD 3.75 " | 20.1L / นาที | องศา 200 | ฿290,965 | ||
AP7LR-20-L11B | YES | +/- 0.01 องศาค | ดิจิตอลขั้นสูง 120 VAC / 60 Hz | -20 องศาถึง 200 องศา | 7 ลิตร (Low Profile) | SmartTouch Color LCD 4.3 " | 20.1L / นาที | - | ฿357,270 | ||
AD07R-20-L11B | YES | +/- 0.01 องศาค | - | -20 องศาถึง 200 องศา | 7 ลิตร | ทัชแพด LCD 3.75 " | 20.1L / นาที | องศา 200 | ฿288,057 | ||
AD07R-40-L11B | YES | +/- 0.01 องศาค | ดิจิตอลขั้นสูง 120 VAC / 60 Hz | -40 องศาถึง 200 องศา | 7L | ทัชแพด LCD 3.75 " | 20.1L / นาที | องศา 200 | ฿302,931 | ||
AP07R-40-L11B | YES | +/- 0.01 องศาค | โปรแกรมขั้นสูง 120 VAC / 60 Hz | -40 องศาถึง 200 องศา | 7 ลิตร | SmartTouch Color LCD 4.3 " | 20.1L / นาที | องศา 200 | ฿373,768 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.