POLYSCIENCE HPLAT-30-L12E Histology ตู้แช่เย็น 240v/50hz
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิญชวิทยา Freeze Plate Chiller |
แอมป์เอซี | 3.5 |
ตามมาตรฐาน | CE |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
อุณหภูมิ ควบคุม | NO |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศา |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 240V / 50Hz |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8418998060 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HPLAT-30-L11B | 6.5 | 120V / 60Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.