POLYSCIENCE LS51M11LB10C ปั๊มตั้งโต๊ะ Chilltop ดีไซน์ทันสมัย
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความเย็นแบบตั้งโต๊ะ |
ความถูกต้อง | +/- 0.1 องศาค |
แอมป์เอซี | 12 |
ความจุ | ความเย็นที่ 20 องศา C: 1160 |
ตามมาตรฐาน | ส.ส.ท |
อัตราการไหล | 14.8 ลิตรต่อนาที |
ความสูงโดยรวม | 19 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
กำลังไฟ | ประเภทปั๊ม: แรงเหวี่ยง |
อุณหภูมิ ควบคุม | YES |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 40 องศา |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 120V / 60Hz |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8418690180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | อัตราการไหล | ความสูงโดยรวม | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM71GX1LB10C | ความเย็นที่ 20 องศา C: 460 | 7.9 ลิตรต่อนาที | 17 " | -5 องศาถึง 50 องศา | ฿218,532 | ||
MM71MX1LB10C | ความเย็นที่ 20 องศา C: 435 | 13.2 ลิตรต่อนาที | 17 " | -5 องศาถึง 50 องศา | ฿242,079 | ||
LM61GX1LB10C | ความเย็นที่ 20 องศา C: 560 | 7.9 ลิตรต่อนาที | 17 " | -10 องศาถึง 30 องศา | ฿221,374 | ||
LM61MX1LB10C | ความเย็นที่ 20 องศา C: 420 | 13.2 ลิตรต่อนาที | 17 " | -10 องศาถึง 30 องศา | ฿282,117 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.