Pond Boss Pw3750 | ปั้มน้ำตก Abs 17/64 Hp 10 Psi 120v | 38ef33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POND BOSS PW3750 ปั๊มน้ำตก ABS 17/64 HP 10 psi 120V | AH7XZQ 38EF33

POND BOSS PW3750 ปั้มน้ำตก ABS 17/64 แรงม้า 10 psi 120V

In Stock
รายการ: AH7XZQ รุ่น: PW3750อ้างอิงข้าม: 38EF33

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿12,026 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มน้ำตก
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานETL
ความยาวสายไฟ16ft
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
แอมป์โหลดเต็ม1.8
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า3720
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า1560
GPH ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า120
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า2880
ความสูง6"
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
HP17/64
Hz60
วัสดุใบพัดเอบีเอส
ความยาว10.5 "
สูงสุด Dia. ของแข็ง19 / 64 "
สูงสุด ศีรษะ18 ฟุต
ทางออก2"
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.54
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)35.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POND BOSS PW3750 ปั้มน้ำตก ABS 17/64 แรงม้า 10 psi 120V
฿12,026 / หน่วย