Porter Cable Da250c | เครื่องตอกตะปู Air Finish 33 องศาถึง 34 องศากระดาษ | 3fzd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer กระดาษ 33 องศาถึง 34 องศา | AC9EKG 3FZD6

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 องศาถึงกระดาษ 34 องศา

In Stock
รายการ: AC9EKG รุ่น: DA250Cอ้างอิงข้าม: 3FZD6
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
฿17,766 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตอกตะปูแอร์
อากาศไหลเข้า1/4 "ตัวผู้
CFM ต่อช็อต0.060
มุมเรียง33 Degrees to 34 Degrees
ประเภทการเรียงกระดาษ
สีสีเทา
ไอเสียปรับ
ช่วงตัวยึด1 "- 2-1 / 2"
โหมดยิงเนื่อง
วัด15
ความสูง11.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตแมกนีเซียม
ความยาว13 "
¤ÇÒÁ¨Ø¹ÔµÂÊÒÃ100
แม็กซ์ ความดัน120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความดันที่ต้องการ70 ถึง 120 psi
สไตล์มุม
ปลายไม่มี - มี.ค.
น้ำหนักเครื่องมือ3.90 ปอนด์
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.75
ความสูงของเรือ (ซม.)38.86
ความยาวเรือ (ซม.)38.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8467195090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเรียงวัดความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวสไตล์ความกว้างราคา
PORTER CABLE FN250C Air Finish Nailer Adhesive 1 To 2-1 / 2 Inch | AC9EKF 3FZD5 FN250Cติดแน่น1610.625 "อลูมิเนียมหล่อ11.75 "ตรง3"฿14,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 องศาถึงกระดาษ 34 องศา
฿17,766 / หน่วย