POSI LOCK 116 เครื่องดึง 40 ตัน 3 กราม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดึงขากรรไกร |
ความจุ | ตัน 40 |
การเข้าถึงขากรรไกร | 14 " |
ขากรรไกรแพร่กระจาย | 3 ถึง 25 " |
สไตล์ขากรรไกร | ไม่สามารถย้อนกลับได้, ถูกขังอยู่ในกรง |
การปิดประตู | ใช่ |
จำนวนขากรรไกร | 3 |
ความยาวของตัวดึง | 32 " |
ความยาวสกรู | 32 " |
ขนาดสกรู | 1.231-14 x 32 |
ชนิดภาพเขียน | การล็อคและการจัดตำแหน่งตัวเอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 87.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8205598000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ชิ้น | ขากรรไกรแพร่กระจาย | ความยาวสกรู | ขนาดสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | ตัน 14 | เครื่องดึงขากรรไกร | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | การล็อคเชิงบวกและการจัดตำแหน่งตัวเอง | ฿16,663 | ||
106 | ตัน 10 | เครื่องดึงขากรรไกร | 7" | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | การล็อคเชิงบวกและการจัดตำแหน่งตัวเอง | ฿18,250 | ||
110 | ตัน 20 | เครื่องดึงขากรรไกร | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | การล็อคเชิงบวกและการจัดตำแหน่งตัวเอง | ฿23,425 | ||
TJ-1 | ตัน 12 | เครื่องดึงขากรรไกร | 3/4 ถึง 12 " | 16.25 " | 3/4-14 x 16-1/4 | ระบบเกียร์ | ฿17,206 | ||
TJ-2 | ตัน 10 | เครื่องดึงขากรรไกร | 1/2 ถึง 7 " | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | ระบบเกียร์ | ฿14,841 | ||
204 | ตัน 2 | เครื่องดึงขากรรไกร | 1/2 ถึง 5 " | 10.25 " | 0.539-16 x 10-1/5 | การล็อคและการจัดตำแหน่งตัวเอง | ฿10,930 | ||
206 | ตัน 6 | เครื่องดึงขากรรไกร | 1/2 ถึง 7 " | 12.875 " | 2/3-14 x 12-7/8 | การล็อคและการจัดตำแหน่งตัวเอง | ฿13,601 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.