POST GUARD SQ655YNT ปลอกเสา 6-1/2 x 6-1/2 นิ้ว 55 นิ้ว H สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โพสต์แขน |
สี | สีเหลือง |
สำหรับขนาดโพสต์ | 6-1/2" x 6-1/2" |
ภายใน Dia | 7" |
วิธีการติดตั้ง | เทปโฟม |
วัสดุ | HDPE |
น้ำหนักสุทธิ | 10 ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 7" |
ความสูงโดยรวม | 55 " |
แบบแผน | เรียบ |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความหนาของผนัง | 9 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 139.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ภายใน Dia | น้ำหนักสุทธิ | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | รูปร่าง | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ655YW | เทปสีเหลืองสีขาว | 7" | 10 ปอนด์ | 7" | 55 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 9 / 64 " | ฿6,400 | ||
CL1385V | สีเบจพร้อมเทปสีขาว | 4.5 " | 5 ปอนด์ | 5" | 52 " | รอบ | 9 / 64 " | ฿2,284 | ||
CL1385U | เทปสีน้ำตาลสีขาว | 4.5 " | 5 ปอนด์ | 5" | 52 " | รอบ | 9 / 64 " | ฿2,055 | ||
CL1385O | สีขาวพร้อมเทปสีขาว | 4.5 " | 5 ปอนด์ | 5" | 52 " | รอบ | 9 / 64 " | ฿2,055 | ||
CL1386H | สีส้มพร้อมเทปสีขาว | 7" | 7 ปอนด์ | 7-23 / 64 " | 60 " | รอบ | 9 / 64 " | ฿3,060 | ||
CL1386T | สีเบจพร้อมเทปสีขาว | 7" | 7 ปอนด์ | 7-23 / 64 " | 60 " | รอบ | 9 / 64 " | ฿3,060 | ||
CL1386C | เทปสีดำและสีขาว | 7" | 7 ปอนด์ | 7-23 / 64 " | 60 " | รอบ | 9 / 64 " | ฿3,060 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.