Power First 11x427 | สาย Gfci อินไลน์ 5-15r 25 ฟุต รีเซ็ตอัตโนมัติ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 11X427 สาย Gfci ในไลน์ 5-15r 25 ฟุตรีเซ็ตอัตโนมัติ | AA3WPH

POWER FIRST 11X427 สาย Gfci ในบรรทัด 5-15r 25 ฟุต รีเซ็ตอัตโนมัติ

In Stock
รายการ: AA3WPH รุ่น: 11X427
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
฿5,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ GFCI
แอมป์15
สีสีเหลือง
องค์ประกอบ1 เต้าเสียบ
ความยาวสายไฟ25ft
ระดับการป้องกันกันฝน
เกจ / ตัวนำ12/3
Hz60
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
การกำหนดสาย NECสจว
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ช่วงความยาว25 ฟุต
รีเซ็ตประเภทอัตโนมัติ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์สีการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่า NEMA Receptacleรีเซ็ตประเภทคะแนนแรงดันไฟฟ้าองค์ประกอบราคา
POWER FIRST 11X426 สาย Gfci ในไลน์ 5-15r 6 ฟุตรีเซ็ตอัตโนมัติ | AA3WPG 11X426โพลีคาร์บอเนต15สีเหลือง5-15P5-15Rอัตโนมัติ125 VAC1 เต้าเสียบ฿4,292
POWER FIRST 11X432 ชุดสายไฟ Gfci 5-15r 18 นิ้วรีเซ็ตอัตโนมัติ | AA3WPN 11X432โพลีคาร์บอเนต15สีเหลือง5-15P5-15Rอัตโนมัติ125 VAC1 เต้าเสียบ฿3,129
POWER FIRST 11X434 Gfci สายอินไลน์ 5-15r 50 ฟุตรีเซ็ตอัตโนมัติ | AA3WPQ 11X434โพลีคาร์บอเนต15สีเหลือง5-15P5-15Rอัตโนมัติ125 VAC1 เต้าเสียบ฿7,521
POWER FIRST 2XYR4 ชุดสายไฟในไลน์ Gfci 120v 15 Amps Ac | AC4AFR 2xyr4-15สีเหลือง5-15P5-15Rด้วยมือ120 VAC1 เต้าเสียบ฿3,988
POWER FIRST 2XYR5 ชุดสายไฟในไลน์ Gfci 120v 15 Amps Ac | AC4AFT 2xyr5-15สีเหลือง5-15P5-15Rด้วยมือ120 VAC1 เต้าเสียบ฿5,918
ชุดสายไฟ POWER FIRST 2XYR6 ในไลน์ Gfci 120v 20 Amps Ac | AC4AFU 2xyr6-20สีเหลือง5-20P5-20Rด้วยมือ120 VAC1 เต้าเสียบ฿3,769
ชุดสายไฟ POWER FIRST 2XYT2 ในไลน์ Gfci 120v 15a | AC4AFZ 2XYT2-15Black5-15PIEC320อัตโนมัติ120 VACเต้าเสียบ IEC฿2,344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 11X427 สาย Gfci ในบรรทัด 5-15r 25 ฟุต รีเซ็ตอัตโนมัติ
฿5,918 / หน่วย