POWER FIRST 1FD91 สายพาวเวอร์ซัพพลาย 8 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
ปลายขั้วต่อ | เปลือย |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
เกจ / ตัวนำ | 14/3 |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยาง |
สูงสุด แอมป์ | 15 |
การกำหนดสาย NEC | สจล |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.375 " |
รูปร่าง | รอบ |
ชั่วคราว พิสัย | 32 ถึง 194 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ความยาวสายไฟ | เกจ / ตัวนำ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุแจ็คเก็ต | สูงสุด แอมป์ | การกำหนดสาย NEC | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FD80 | 32 ถึง 167 องศา F | 3ft | 18/3 | 125 | พีวีซี | 10 | สจท | 5-15P | ฿208 | ||
1FD81 | 32 ถึง 194 องศา F | 8ft | 18/3 | 125 | ยาง | 10 | สจล | 5-15P | ฿444 | ||
1FD82 | 32 ถึง 167 องศา F | 8ft | 18/3 | 125 | พีวีซี | 10 | สจท | 5-15P | ฿310 | ||
1FD83 | 32 ถึง 167 องศา F | 12ft | 18/3 | 125 | พีวีซี | 10 | สจท | 5-15P | ฿449 | ||
1FD84 | 32 ถึง 167 องศา F | 8ft | 18/2 | 125 | พีวีซี | 10 | สจท | 1-15P | ฿258 | ||
1FD86 | 32 ถึง 194 องศา F | 8ft | 16/3 | 125 | ยาง | 13 | สจล | 5-15P | ฿660 | ||
1FD87 | 32 ถึง 167 องศา F | 8ft | 16/3 | 125 | พีวีซี | 13 | สจท | 5-15P | ฿392 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.