POWER FIRST 1TCY5 กระเป๋าหิ้วแบบมีล้อ ความจุ 120 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นลวด |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
ความจุโหลด | 120 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 44 " |
ความสูงโดยรวม | 15 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 44 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.5 " |
แกนหมุน Dia | 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8 x 2-1 / 2 นิ้ว |
วัสดุล้อ | ยางเหยียบ |
ประเภทล้อ | ลูกปืนแข็ง |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.