Power First 24c915 | หน้าแปลน จอบ 22-16 Awg 0.87 นิ้ว - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 24C915 จอบหน้าแปลน 22-16 Awg 0.87 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AB7VPE

POWER FIRST 24C915 จอบหน้าแปลน 22-16 Awg 0.87 นิ้ว - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AB7VPE รุ่น: 24C915
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
฿3,252 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจอบหน้าแปลน
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.77 "
ตะเข็บโขก
ขนาดสตั๊ด#8
ประเภทขั้วFlanged
ช่วงลวด22 ถึง 16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดช่วงลวดกก. จำนวนราคา
POWER FIRST 24C932 จอบหน้าแปลน 16-14 Awg 0.78 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AB7VPU 24C932สีน้ำเงิน0.79 "#616 ถึง 14 AWG100฿3,920
POWER FIRST 24C933 จอบหน้าแปลน 16-14 Awg 0.76 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AB7VPV 24C933สีน้ำเงิน0.79 "#816 ถึง 14 AWG100฿3,838
POWER FIRST 24C950 หญิงดิสก์ 12-10 Awg 0.92 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VQH 24C950สีเหลือง1.08 "#612 ถึง 10 AWG50฿2,588
POWER FIRST 24C951 หญิงดิสก์ 12-10 Awg 0.87 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VQJ 24C951สีเหลือง1.08 "#812 ถึง 10 AWG50฿2,846

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 24C915 จอบหน้าแปลน 22-16 Awg 0.87 นิ้ว - แพ็คละ 100
฿3,252 / แพ็ค