Power First 24c926 | หางปลา 22-16 Awg 3/8 นิ้ว - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 24C926 Ring Terminal 22-16 Awg 3/8 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB7VPN

POWER FIRST 24C926 ขั้วต่อวงแหวน 22-16 Awg 3/8 นิ้ว - แพ็คละ 100 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB7VPN รุ่น: 24C926
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
฿6,665 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.22 "
ตะเข็บโขก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วฉนวนสองชั้น
ช่วงลวด22 ถึง 16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.36
ความยาวเรือ (ซม.)1.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.8
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทขั้วรหัสสีประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดสตั๊ดกก. จำนวนราคา
POWER FIRST 24C823 Flange Spade 22-16 Awg # 4 - Pack Of 100 | AB7VKY 24C823--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6000.49 "ประสาน#4100฿2,106
POWER FIRST 24C827 จอบหน้าแปลน 22-16 Awg 0.55 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AB7VKZ 24C827--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6000.85 "ประสาน1 / 4 "100฿3,134
POWER FIRST 24C828 จอบหน้าแปลน 22-16 Awg 0.55 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AB7VLA 24C828--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6000.86 "ประสาน5 / 16 "100฿448
POWER FIRST 24C829 จอบหน้าแปลน 22-16 Awg 0.77 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AB7VLB 24C829--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6001"ประสาน3 / 8 "100฿2,028
POWER FIRST 24C830 Ring Terminal 22-16 Awg 1/2 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB7VLC 24C830--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6001.2 "ประสาน1 / 2 "100฿4,377
POWER FIRST 24C920 Ring Terminal 5/16 นิ้ว 22-16 Awg - แพ็คละ 100 | AB7VPJ 24C920ฉนวนสองชั้นสีแดงไวนิล221 องศา F600V0.71 "โขก#4100฿2,112
POWER FIRST 24C924 Ring Terminal 22-16 Awg 1/4 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB7VPL 24C924ฉนวนสองชั้นสีแดงไวนิล221 องศา F600V1.07 "โขก1 / 4 "100฿2,941

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 24C926 ขั้วต่อวงแหวน 22-16 Awg 3/8 นิ้ว - แพ็คละ 100 ชิ้น
฿6,665 / แพ็ค