Power First 24c963 | หางปลา 12-10 Awg 3/8 นิ้ว - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 24C963 Ring Terminal 12-10 Awg 3/8 นิ้ว - แพ็ค 50 อัน | AB7VQR

POWER FIRST 24C963 ขั้วต่อวงแหวน 12-10 Awg 3/8 นิ้ว - แพ็คละ 50 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB7VQR รุ่น: 24C963
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
฿2,697 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.34 "
ตะเข็บโขก
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วฉนวนสองชั้น
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)0.36
ความยาวเรือ (ซม.)1.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.8
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทขั้วรหัสสีประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดสตั๊ดกก. จำนวนราคา
POWER FIRST 24C758 Ring Terminal # 10 12-10 Awg - Pack Of 50 | AB7VJK 24C758ฉนวนสองชั้นสีเหลืองไนลอน221 องศา F600V1.02 "โขก#1050฿1,249
POWER FIRST 24C842 ขั้วแหวน 12-10 Awg 0.75 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VLJ 24C842--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6000.89 "ประสาน1 / 4 "50฿1,971
POWER FIRST 24C843 Ring Terminal 12-10 Awg 5/16 นิ้ว - แพ็ค 50 อัน | AB7VLK 24C843--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6001.06 "ประสาน5 / 16 "50฿1,699
POWER FIRST 24C844 ขั้วแหวน 12-10 Awg 0.62 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VLL 24C844--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6001.06 "ประสาน3 / 8 "50฿1,734
POWER FIRST 24C845 Ring Terminal 12-10 Awg 0.47 นิ้ว - แพ็ค 50 อัน | AB7VLM 24C845--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6001.24 "ประสาน1 / 2 "50฿2,397
POWER FIRST 24C869 Ring Terminal 12-10 Awg # 4 - Pack Of 50 | AB7VMJ 24C869--ไม่หุ้มฉนวน300 องศา F6000.61 "ประสาน#450฿584
POWER FIRST 24C957 Ring Terminal 1/4 นิ้ว 12-10 Awg - แพ็ค 50 อัน | AB7VQM 24C957ฉนวนสองชั้นสีเหลืองไวนิล221 องศา F600V0.91 "โขก#450฿1,171

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 24C963 ขั้วต่อวงแหวน 12-10 Awg 3/8 นิ้ว - แพ็คละ 50 ชิ้น
฿2,697 / แพ็ค