เปิดเครื่องก่อน 31a502 | หมูยอเดี่ยวจีบไนล่อน 22-16 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - แพ็ค 50 AC4XFR

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - แพ็คละ 50

In Stock
รายการ: AC4XFR แบบ: 31A502
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
฿1,091 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นPiggyback ตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.157 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเป็นบางส่วน
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.906
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
ช่วงลวด22 ถึง 16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)0.36
ความยาวเรือ (ซม.)1.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.8
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดกก. จำนวนราคา
POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - แพ็ค 50 | AC4XFT 31A5030.177 "สีน้ำเงิน0.90616 ถึง 14 AWG50฿1,105
POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - แพ็ค 50 | AC4XFU 31A5040.248 "สีเหลือง0.94512 ถึง 10 AWG50฿1,140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - แพ็คละ 50
฿1,091 / แพ็ค