POWER FIRST 4CEH8 ตัวป้องกันสายเคเบิล 3.25 นิ้ว x 1.10 นิ้ว x 25 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
ความสูงของช่อง | 0.75 " |
ความกว้างของช่อง | 1.21 " |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 1.1 " |
ความยาว | 25ft |
ความจุโหลด | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
วัสดุ | พีวีซี |
สูงสุด สายเคเบิล Dia. | 0.75 " |
จำนวนช่อง | 1 |
ความกว้าง | 3.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.