Power First 5ugk8 | ตัวเมียถอด Bare 16 ถึง 14awg - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 5UGK8 หญิงถอดเปลือย 16 ถึง 14awg - แพ็ค 100 | AE6PGY

POWER FIRST 5UGK8 ตัวเมีย Disconnect Bare 16 ถึง 14awg - แพ็ค 100 อัน

In Stock
รายการ: AE6PGY รุ่น: 5UGK8
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
฿576 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.091 "
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนไม่มี
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.59 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแท็บช่วงลวดกก. จำนวนราคา
POWER FIRST 5UGL0 หญิงถอดเปลือย 16 ถึง 14awg - แพ็ค 100 | AE6PHA 5UGL00.091 "0.54 "0.187 x 0.020 "16 ถึง 14 AWG100฿527
POWER FIRST 5UGN7 หญิงถอดเปลือย 12 ถึง 10 Awg - แพ็คละ 50 | AE6PHM 5UGN70.134 "0.66 "0.250 x 0.032 "12 ถึง 10 AWG50฿437
POWER FIRST 5WHC4 หญิงถอดเปลือย 22 ถึง 16awg - แพ็ค 100 | AE7AQL 5WHC40.067 "0.54 "0.187 x 0.020 "22 ถึง 16 AWG100฿663
POWER FIRST 5WHC5 หญิงถอดเปลือย 22 ถึง 16awg - แพ็ค 100 | AE7AQM 5WHC50.067 "0.59 "0.250 x 0.032 "22 ถึง 16 AWG100฿498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 5UGK8 ตัวเมีย Disconnect Bare 16 ถึง 14awg - แพ็ค 100 อัน
฿576 / แพ็ค