Power First 5ugr1 | ตัวเมีย ปลด สีแดง 22 ถึง 16 Awg - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 5UGR1 ตัวเมียตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 ถึง 16 Awg - แพ็คละ 100 | AE6PJC

POWER FIRST 5UGR1 หญิงปลดสีแดง 22 ถึง 16 Awg - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AE6PJC รุ่น: 5UGR1
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
฿1,829 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.067 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอนเต็ม
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.79 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.187 x 0.020 "
ช่วงลวด22 ถึง 16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท็บบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีช่วงลวดวัสดุเชื่อมต่อฉนวนกันความร้อนประเภทฉนวนแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้ากก. จำนวนราคา
POWER FIRST 24C708 หญิงดิสก์ 12-10 Awg 0.95 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "สีเหลือง12 ถึง 10 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไนลอนเต็ม600V50฿2,030
POWER FIRST 24C709 หญิงดิสก์ 16-14 Awg 0.8 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "สีน้ำเงิน16 ถึง 14 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไนลอนเต็ม600V50฿1,424
POWER FIRST 24C712 หญิงดิสก์ 12-10 Awg 0.93 นิ้ว - แพ็ค 50 | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "สีเหลือง12 ถึง 10 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วนไนลอน600V50฿2,382
POWER FIRST 24C722 หญิงดิสก์ 22-16 Awg 0.77 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VHR 24C7220.110 x 0.020 "0.157 "สีแดง22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วนไนลอน600V100฿3,560
POWER FIRST 24C729 หญิงดิสก์ 22-16 Awg 0.8 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "สีแดง22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไนลอนเต็ม600V100฿3,928
POWER FIRST 24C730 หญิงดิสก์ 16-14 Awg 0.77 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "สีน้ำเงิน16 ถึง 14 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วนไนลอน600V100฿2,768
POWER FIRST 24C738 หญิงดิสก์ 22-16 Awg 0.85 นิ้ว - แพ็ค 100 | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "สีแดง22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเป็นบางส่วนไนลอน600V100฿3,081

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 5UGR1 หญิงปลดสีแดง 22 ถึง 16 Awg - แพ็คละ 100
฿1,829 / แพ็ค