Powers Fasteners 7420sd1-pwr | 46u127 พุกลิ่ม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWERS FASTENERS 7420SD1-PWR พุกลิ่ม ชุบสังกะสี ขนาด 1/2 X 2-3/4 นิ้ว 50Pk | AD6PCN 46U127

POWERS FASTENERS 7420SD1-PWR พุกแบบลิ่ม ชุบซิงค์ ขนาด 1/2 X 2-3/4 นิ้ว 50Pk

In Stock
รายการ: AD6PCN รุ่น: 7420SD1-PWRอ้างไขว้: 46U127
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
฿4,017 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.1 / 2 "
ความยาวสมอ2.75 "
การฝังตัวในคอนกรีต2.25 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. การฝัง2.25 "
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนชุบสังกะสี
Ultimate Pullout (Lb. )4155
สุดยอดเฉือน (Lb. )4195
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )4195
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )4195
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)4155
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )4155
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )4500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.1
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.43
รหัส HS7318152000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWERS FASTENERS 7420SD1-PWR พุกแบบลิ่ม ชุบซิงค์ ขนาด 1/2 X 2-3/4 นิ้ว 50Pk
฿4,017 / แพ็ค