POWERS FASTENERS 7442SD1-PWR พุกแบบลิ่ม ชุบซิงค์ ขนาด 3/4 X 5-1/2 นิ้ว 20Pk
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิ่มลิ่ม |
สมอ Dia. | 3 / 4 " |
ความยาวสมอ | 5.5 " |
การฝังตัวในคอนกรีต | 3.375 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
นาที. การฝัง | 3.375 " |
ความยาวของเกลียว | 3" |
ขนาดเกลียว | 3 / 4-10 |
ชนิดภาพเขียน | ชุบสังกะสี |
Ultimate Pullout (Lb. ) | 7860 |
สุดยอดเฉือน (Lb. ) | 12685 |
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | 12685 |
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 12685 |
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์) | 7860 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | 7860 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 9075 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 7318152000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.